그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전류 센서 |
A | 0.25 ~ 150 |
연락처 양식 | A |
핵심 유형 | 고체 |
전기 연결 | 16 "와이어 리드 |
입력 전압 | 30VAC/DC |
설치 | 탭 |
센서 범위 | 0.25에서 150.00A |
상태 표시 | 더 가까이 접촉 |
여행 지연 (초) | 에 0 10 |
트립 포인트 (Amps) | 0.25 |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536304000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RIBXKTF | 터미널 스트립 | ₩ 51,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.