그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 씰 |
케이블 직경 | 1 / 16 " |
색상 | 파란색 |
인쇄물 영역 높이 | 3 / 4 " |
인쇄물 영역 너비 | 31 / 32 " |
각인 | (1) 메탄올, (1) 다국어 |
길이 | 13 " |
자재 | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 |
자릿수 | 7 |
작동 길이 | 10 " |
주요 응용 프로그램 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 |
두께 | 15 / 64 " |
와이어 길이 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8309900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 주요 응용 프로그램 | 케이블 직경 | 색상 | 두께 | 와이어 길이 | 항목 | 길이 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061060 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 1 / 16 " | 백 | 19 / 32 " | 15 / 16 " | 케이블 씰 | 14 " | 아연 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 1,440,582 | ||
1061061 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 1 / 16 " | 주황색 | 19 / 32 " | 15 / 16 " | 케이블 씰 | 14 " | 아연 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 1,440,582 | ||
1061003 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 1 / 16 " | 빨간색 | 15 / 64 " | 7 / 8 " | 케이블 씰 | 13 " | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 390,985 | ||
1061005 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 9 / 64 " | 빨간색 | 9 / 64 " | 1.125 " | 케이블 씰 | 13 " | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 392,332 | ||
1061006 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 9 / 64 " | 파란색 | 3 / 8 " | 1.125 " | 케이블 씰 | 13 " | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 405,790 | ||
1061007 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 13 / 64 " | 빨간색 | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | 케이블 씰 | 13.5 " | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 476,962 | ||
1061008 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 | 13 / 64 " | 파란색 | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | 케이블 씰 | 13.5 " | 알루미늄 합금 / 아연 도금 케이블 | 1 | ₩ 554,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.