₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 24 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 1 / 8 " |
| 본체 재질 | 강화 |
| 최대 직경 | 17 1 / 4 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 24 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 16 |
| 팁 재질 | 금속 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.27 |
| 선박 높이 (cm) | 0.51 |
| 선박 길이 (cm) | 59.94 |
| 선박 폭 (cm) | 3.3 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- METRO 2160NBL 와이어 선반 21 x 60 인치 블랙 에폭시 코트
- GRAINGER ZUSAH1X48 O-링, 내부 직경 48mm, 외부 직경 50mm
- EATON SVX002A1-4A1B1B1B4D3 가변 주파수 드라이브, 2HP, NEMA 유형 1, 380-500V, EMC H, 3상, N2, FR4
- BRADY M6-66-427 173894 라벨, 3 5/32 x 1 15/16인치, 1 15/16인치, 비닐, 투명/흰색, 3 AWG ~ 250 MCM 와이어 게이지
- HONEYWELL 26-0513B/8M 절단 방지 장갑, M, A6 절단 레벨, 니트릴 코팅, 매끄러운 마감
- EATON OLI362FDJA-0000 라인 분리 스위치, 60A, 아연 도금 강철, 3극, 600선, XNUMXV
- MERSEN FERRAZ MPDB69182 배전함, 대형, 1000V, 170A, 2극, 알루미늄
- 피어 체인 43029 스프로킷, 5/8인치 크기, 플레인 보어, 경화 톱니, 흑색 산화물
더 알아보기
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS
- GLEASON
- KEYSHAFT
- START INTERNATIONAL
- YSI
- 드라이 배스
- 슬리브 및 골무 키트
- 동기식 구동 기어 벨트
- 안정기 액세서리
- 블라인드 리벳
- AKRO-MILS 30080 Shelfmax 선반통
- LEATHERHEAD 도구 세트 도구, Halligan 바
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 가죽 드라이버 절연 작업 장갑
- LOUISVILLE AE1200HD 시리즈 알루미늄 확장 사다리
- SPEEDAIRE 단동 소형 공기 실린더, 나사 간격 구멍 양쪽 끝 장착, 2" 보어 직경
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭
- HYDROMODE 플러그인 엘보우
- PLAST-O-MATIC TABRA 시리즈 공기 작동 볼 밸브, CPVC
- SEALMASTER SEHB-D 시리즈 외부 윤활 행거 베어링, 이중 세트 나사 잠금
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503098001 쇠톱날 24인치 길이 템퍼링
₩ 595,408 /단위