₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 12 5 / 8 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 5 / 8 " |
| 본체 재질 | 붕소 합금 |
| 최대 직경 | 6 5 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 13 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 연성 주철, 비철 합금 |
| 인치당 치아 | 12 |
| 팁 재질 | 붕소 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.16 |
| 선박 높이 (cm) | 1.52 |
| 선박 길이 (cm) | 43.94 |
| 선박 폭 (cm) | 4.32 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- WRIGHT TOOL 32L12 육각 비트 소켓, 길이, 3/8인치 드라이브, 3/8인치 크기
- EATON HVX005A2-2A1B1B4CAD3 가변 주파수 드라이브, 5 HP, NEMA 유형 12, EMC H, 1 AI, 2 AO, 230 V, N2
- 승인된 공급업체 U22080.175.1300 완전 나사산 스터드, 1 3/4인치 - 8나사 크기, 강철, 13인치 대형, Gr. B7, 블랙 산화물
- SUPCO A47 V 벨트
- GRAINGER 14826_36_0 스테인레스 스틸 원형 튜브 316, 1/4인치 직경, 36인치 길이
- GRAINGER BR360/212-12 황동 로드, 외부 직경 2 1/2인치, 전체 길이 12인치, 항복 강도 45000 PSI
- DEHN 755200 고정 볼 포인트 다이미터 25mm, 직선
- CLEVELAND C02968 2012 Jobber 길이 드릴 비트, #42 크기, 전체 길이 2-1/4인치
더 알아보기
- KEYSHAFT
- POWERCOIL
- RAYPAK
- PRIME LINE
- CALIFORNIA AIR TOOLS
- 분할 끝 공백
- 구조용 칼 및 도구
- 박스 엔드 렌치 세트
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- 유압 저수지 탱크
- 링거스 장갑 R327 구출 장갑
- ANSELL 56-015 Alphatec 합성 수지 앞치마
- ANSELL 11-840 Hyflex 니트릴 코팅 내구성 산업용 장갑
- CAIMAN Heatrac 단열 콤보 커프 겨울 작업 장갑
- PASS AND SEYMOUR Despard 시리즈 토글 스위치, 나사 터미널
- HOFFMAN Proline 시리즈 전체 서브판넬
- EATON E52 시리즈 유도성 근접 센서
- APPLETON ELECTRIC LED 습식 위치 조명
- 너트가 포함된 밀워키 밸브 핸들 레버 키트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503096018 쇠톱 블레이드 13인치 길이 붕소
₩ 1,907,792 /단위