₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 15 3 / 4 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 1 / 8 " |
| 본체 재질 | 강화 |
| 최대 직경 | 10 1 / 4 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 15 3 / 4 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 8 |
| 팁 재질 | 금속 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.14 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 40.13 |
| 선박 폭 (cm) | 2.79 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0319115 0950R010BNHC2 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, Viton 씰, 14.29인치 높이
- SAGINAW SCE-24EL2012SSLP 인클로저, 24 x 20 x 12인치 크기, 벽 장착, 304 스테인리스 스틸, #4 브러시 마감
- 보스턴 기어 XK10-10-68
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 7281
- BOSTON GEAR G41 드로운 피니언 와이어, 32 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 9개 톱니, 황동
- VERMONT GAGE 141167680 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.6768인치 크기
- 모스 절단 도구 14984 나사 기계 드릴, 3/8인치 직경, 135도
- 비숍-와이즈카버 210-165
더 알아보기
- AIRMASTER FAN
- KEYSHAFT
- SPECTROLINE
- LUMINATION
- CONDOR USA
- Jobber 드릴 비트 세트
- 테스트 클립 및 프로브
- 임계 값
- 중력 배기 및 공급 환기 장치
- 판지 스테이플
- LOC-LINE 수나사형 NPT 밸브
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트, 12 Cal
- ANSELL 11-800 Hyflex 니트릴 폼 코팅 산업용 장갑
- ANVIL 2805 시리즈 플랫 앤빌렛, SW
- MILLER-SMITH 장비 절단 팁
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모바일 양면 픽업 랙
- HOFFMAN Proline 시리즈 유형 12 음성 데이터 서버 캐비닛
- CLEVELAND 코발트 확장 길이 드릴 비트
- SIEMENS 위상 모니터링 계전기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503095006 쇠톱날 15-3/4인치 길이 템퍼링
₩ 356,976 /단위