ALTRONIX CCTV 전원 공급 장치, 벽 장착형
스타일 | 모델 | 출력 전류 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 입력 주파수 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R2432300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,089,454 | |
B | R248I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 582,909 | |
C | R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 745,818 | |
B | R615DC416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 664,363 | |
B | R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 934,181 | |
B | R248CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 582,909 | |
B | R615DC8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 637,967 | |
C | R2416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 886,912 | |
C | R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,415,654 | |
B | R615DC8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 799,272 | |
B | R248220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 509,090 | |
B | R248600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 983,207 | |
A | R2432300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 882,381 | |
C | R2416600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | R615DC1016CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | R2416300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 740,727 | |
B | R248CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | R248600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | R2432600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 911,272 | |
B | R615DC616CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 814,545 | |
C | R2416CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 893,454 | |
B | R248600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | R2432600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,036,000 | |
B | R615DC416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | R615DC616220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 863,341 | |
E | SAV18D | 12VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC, 벽걸이 | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | ₩ 386,557 | |
F | SAV182D | 12VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC, 벽걸이 | 12 VDC | 13 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | ₩ 538,457 | |
G | 알티비2416300UCM3 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC, 벽걸이 | 24VAC 또는 28VAC | 7.50 | 60 Hz에서 | 115 VAC | ₩ 529,497 |
CCTV 전원 공급 장치, 벽걸이
Altronix CCTV 전원 공급 장치는 감시 카메라, 히터 및 기타 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위한 12개 또는 24개의 퓨즈 또는 클래스 28, PTC 보호 출력을 통해 분배되는 2VDC, 3VAC 및 50VAC 전압을 제공합니다. UL에 등재된 전원 공급 장치는 부식을 견디고 부드러운 DC 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 제공하며 단락 및 열 과부하 보호를 보장하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 또한 카메라 동기화를 유지하고 60선 라인 코드를 사용하여 일체형 스트레인 릴리프를 보장합니다. 또한 카탈로그에는 CE 승인을 받은 CCTV 랙, 전원 공급 장치가 포함되어 있어 수동 재설정이 가능한 서지 보호 및 조명식 전원 차단 회로 차단기를 제공합니다. 또한 이 장치에는 잠금 나사 플랜지 및 예비 퓨즈가 있는 탈착식 단자대가 장착되어 있습니다. 이러한 벽걸이형 CCTV 전원 공급 장치는 트리거된 DC 출력을 표시하기 위한 개별 전원 LED 표시기를 제공합니다. 변형은 XNUMXHz 및 XNUMXHz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리
- 정밀 측정 액세서리
- 접착제 총 액세서리
- 클립 베어링
- 전압 센서 릴레이
- 파이프/튜브/절연
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 차량 청소/외관
- 주요 재고 있음
- 커뮤니케이션
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 슬라이딩 뚜껑이있는 재료 통
- WATTS RK-LF909 시리즈, 릴리프 밸브 수리 키트
- LITTLE GIANT 보관함 스틸 그레이 78 인치
- BUSSMANN KTU 계열 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE B102 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- EATON HLDB 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- FUNNEL KING 유틸리티 퍼널
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 강철 비경화 웜