ALTRONIX R2416220 CCTV 전원 공급 장치, 16개의 퓨즈 출력, 24A에서 28/8VAC, 220VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
선박 중량 (kg) | 7.72 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 56.18 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력 전류 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 입력 주파수 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알티비2416300UCM3 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC, 벽걸이 | 24VAC 또는 28VAC | 7.50 | 60 Hz에서 | 115 VAC | ₩ 529,497 | ||
SAV182D | 12VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC, 벽걸이 | 12 VDC | 13 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | ₩ 538,457 | ||
SAV18D | 12VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC, 벽걸이 | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | ₩ 386,557 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,415,654 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 740,727 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 745,818 | ||
R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 934,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.