₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 23 5 / 8 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 1 / 8 " |
| 본체 재질 | 고속철 |
| 최대 직경 | 17 1 / 4 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 24 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 14 |
| 팁 재질 | 금속 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.25 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 60.2 |
| 선박 폭 (cm) | 3.05 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- HOLO-KROME 01052 26923 다웰 핀, 1/4 x 1-1/2 사이즈
- ANVIL 0500343629 파이프 롤 지지대, 1 1/2인치 크기, 아연 도금
- CALBRITE S64045EL00 엘보 45도 강성 4인치 30-1/2인치 길이 316 스테인레스 스틸
- 파커 B11G04DJCSK / N
- SCHNEIDER ELECTRIC M9F42305 Iec 소형 회로 차단기, 5A, 곡선 유형 C, 정격 240/277/480VAC
- LISTA DR211-100 서랍 내부
- MAIN FILTER INC. MF0060494 DHD990G05B 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Viton 씰, 높이 19.17인치
- DAZOR L1410-11-BK Led 원형 돋보기, 3.75X, 피벗 마운트, 블랙, 33인치
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SEALFLEX
- FABORY
- SILVER KING
- GARLOCK SAFETY SYSTEMS
- 드럼 펌프
- 레벨링 마운트
- 종료 장치
- 커버
- 솔더 요소
- CONDOR 염소가죽 진주 용접 장갑
- PROTO 임팩트 소켓, 1/4인치, 영국식, 열처리 합금강, 표준
- VIEGA PROPRESS XL-C 리듀서, 구리, 프레스 X FTG 연결
- MUELLER INDUSTRIES 864M 탄소강 Y 스트레이너
- KINEDYNE 로지스틱 래칫 스트랩
- HEATHROW SCIENTIFIC 시약 저장소, 50mL 용량
- 스피어스 밸브 CPVC 일정 80 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MI-TM 아이솔레이터
- 메르센 페라즈 BSL NH 퓨즈 레일
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503073006 쇠톱 블레이드 24인치 길이 HSS
₩ 228,544 /단위