그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 잭 |
밑판 길이 | 6.25 " |
밑판 폭 | 2.88 " |
생산 능력 | 7 톤 |
접힌 높이 | 5.25 " |
확장 된 높이 | 8.25 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
잭 유효 면적 | 1.49 평방 인치 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
플런저 직경 | 1.19 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-jha156.pdf |
속도 유형 | 단일 속도 |
행정 | 3" |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 55.98 |
선박 폭 (cm) | 12.8 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.