항목 | 유압 잭 |
밑판 길이 | 9.38 " |
밑판 폭 | 3.63 " |
생산 능력 | 15 톤 |
접힌 높이 | 9.75 " |
확장 된 높이 | 15.81 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
잭 유효 면적 | 3.14 평방 인치 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
플런저 직경 | 1.63 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-jha156.pdf |
속도 유형 | 단일 속도 |
행정 | 6.06 " |
UPC | 662005300266 |
선박 중량 (kg) | 18.19 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 69.34 |
선박 폭 (cm) | 40.89 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.