3M 중간 벽 냉간 수축 튜브
필터
최대 전압 : 1000 , 축소율: 평가되지 않음 , 벽 유형: 중간 벽
스타일 | 모델 | 수축 후 벽 두께 | 케이블 범위 | 색상 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8443-2 | 적용 범위 최소 직경 최대 직경 .350-.560" | 6 ~ 2AWG | 회색 | 6 ~ 2AWG | 0.27 " | 0.56 " | 2" | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 35,857 | |
A | 8443-6.5 | 적용 범위 최소 직경 최대 직경 .350-.560" | 6 ~ 2AWG | 회색 | 6 ~ 2AWG | 0.27 " | 0.56 " | 6.5 " | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 35,507 | |
A | 8445-2.5 | 적용 범위 최소 직경 - 최대 직경 .420-.720" | 2 ~ 1/0 AWG | 회색 | 2 ~ 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 2.5 " | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 39,760 | |
A | 8445-7.5 | 적용 범위 최소 직경 - 최대 직경 .420-.720" | 2 ~ 1/0 AWG | 회색 | 2 ~ 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 7.5 " | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 51,782 | |
A | 8447-3.2 | 적용 범위 최소 직경 - 최대 직경 .550-.950" | 1/0 ~ 3/0 AWG | 회색 | 1/0 ~ 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 3 1 / 5 " | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 47,180 | |
A | 8447-8 | 적용 범위 최소 직경 - 최대 직경 .550-.950" | 1/0 ~ 3/0 AWG | 회색 | 1/0 ~ 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 8" | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 45,412 | |
B | 8428-18 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 450~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 18 " | EPDM 고무 | ₩ 2,400,265 | |
B | 8427-16 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 250~400kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | EPDM 고무 | ₩ 1,472,082 | |
B | 8429-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 900~1000kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 807,327 | |
C | 8426-11 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 2/0 ~ 250kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | EPDM 고무 | ₩ 720,125 | |
B | 8429-9 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 900~1000kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 9" | EPDM 고무 | ₩ 1,339,170 | |
B | 8427-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 250~400kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 592,637 | |
B | 8428-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 450~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 834,837 | |
B | 8429-18 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 900~1000kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 18 " | EPDM 고무 | ₩ 2,673,825 | |
B | 8428 - 6M | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 450~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 5,096,787 | |
D | 8430-18 | 제품 직경 범위 최소-최대 1.68-3.69" | 1250~2000kcmil | 검정 | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 18 " | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 302,750 | |
D | 8430-9 | 제품 직경 범위 최소-최대 1.68-3.69" | 1250~2000kcmil | 검정 | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 9" | EPDM / 실리콘 고무 | ₩ 148,487 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 측정 도구 키트
- 토글 스위치
- 용접기 생성기
- 식품 호스
- 철근 부식 탐지기
- 호스 릴
- 나사
- 소방 의류 및 액세서리
- 건벽/석고용 장비
- 오토 바디 도구
- KABA ILCO 상업용 데드 볼트
- AIR HANDLER 미니 주름 필터, MERV 11
- FERVI 크로스 바이스
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 새겨진 패들 스위치
- FEBCO 마스터 시리즈 LF886V 감압 구역 감지기 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC FKM 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사산 종단
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 분해 검사 키트, FKM
- KILLARK 리플렉터 돔
- GROVE GEAR GR 시리즈, WBMQ-L 스타일, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 강철 베벨 기어