그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜드 수축 튜브 |
케이블 범위 | 1/0 ~ 3/0 AWG |
색상 | 회색 |
수축 후 ID | 0.48 " |
수축 전 ID | 0.95 " |
길이 | 8" |
자재 | EPDM / 실리콘 고무 |
맥스. 전압 | 1000 |
수축률 | 평가되지 않음 |
수축 온도. | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | -66 ~ 500 F |
UPC | 00054007094845 |
수축 후 벽 두께 | 적용 범위 최소 직경 - 최대 직경 .550-.950" |
벽 유형 | 중간 벽 |
와이어 범위 | 1/0 ~ 3/0 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 수축 후 벽 두께 | 케이블 범위 | 색상 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8428 - 6M | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 450~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 5,096,787 | |
8428-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 450~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 834,837 | |
8426-11 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 2/0 ~ 250kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | EPDM 고무 | ₩ 720,125 | |
8429-9 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 900~1000kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 9" | EPDM 고무 | ₩ 1,339,170 | |
8429-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 900~1000kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 807,327 | |
8427-16 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 250~400kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | EPDM 고무 | ₩ 1,472,082 | |
8427-6 | 해당 사항 없음 | - | 검정 | 250~400kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 6" | EPDM 고무 | ₩ 592,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.