EDWARDS SIGNALING
1872년에 설립된 Edwards Signaling은 가스 설비 점화기 제조에서 전기 초인종 및 도난 경보기로 발전한 Carrier의 하위 브랜드입니다. 수년에 걸쳐 Edwards는 제품 라인을 확장하여 신호, 통신 및 보호 장비 분야의 혁신을 인정받았습니다. Edwards Signaling은 오늘날 탐지 및 경보 업계에서 계속해서 성장하고 있습니다. 이 회사는 플로리다 주 팜 비치 가든에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
안전
조명
전자 제품 및 배터리
선박/차량정비용품
보안
배관
HVAC 및 냉각기
하드웨어
가구 접대 및 음식 서비스
테스터/측정기
에어/공기압
전동 공구
모터
파워트렌스미션
잠금장치
작업공구
전기용품 필터
Edwards 시그널링 정보
Edwards Signaling은 위험한 장소와 산업 시설에서 발생하는 위험에 대한 경보 및 경고를 위한 광범위한 청각 및 시각 신호 장치를 제공합니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 고품질 혼, 클래스 2 변압기, 전자기 및 전자 기계 잠금 장치, 탑 조명 및 다양한 보안 시스템이 포함됩니다. 저전압 클래스 2 신호 변압기 표준 초인종 및 종소리와 같은 가벼운 작업에 사용됩니다. 이 변압기는 비회생 열 과부하 보호 기능을 제공하고 보조 포트에 나사 단자 연결이 있습니다. Edwards 신호 보안 시스템 제품 라인에는 화재 경보 시스템 구성 요소, 스트로브 및 섬광등, 혼 스트로브 및 오디오 장치가 포함됩니다. NEMA 등급 Edwards 혼 스트로보 깜박이는 LED와 동기화된 내후성 시각 및 청각 신호 장치입니다. 이 혼은 산산조각 방지 폴리카보네이트로 만들어졌으며 정션 박스로 사용할 수 있는 금속 베이스가 있습니다. 이 회사는 또한 현장에서 교체할 수 있는 연기 챔버가 있어 쉽게 청소할 수 있고 환경에 따라 조정하여 잘못된 경보를 줄일 수 있는 UL 등록 연기 감지기를 제공합니다. 다양한 감지기 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Edwards Signaling 파트 번호은 동등한 Advance Tabco, Altronix 및 Hubbell 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Edwards Signaling 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 Edwards Signaling 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Edwards Signaling 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
에드워드 세이프에어
안전성을 강화한 최첨단 기능을 갖춘 첨단 일산화탄소(CO) 감지기입니다. SafeAir는 전기화학 감지 기술을 활용하여 CO 수준을 정확하게 감지합니다....더 읽기
Edwards Polaris 클래스 LED 비콘
이러한 Edwards 57 시리즈 LED 비콘은 실내 및 실외 용도에 적합한 시각적 신호용으로 설계된 신호 장치입니다. 지속적으로 켜지고 XNUMX번 깜박이는 멀티 모드 LED...더 읽기
51XBR XTRA-BRITE LED 비콘(경적 포함)
이 제품은 실내 및 실외 애플리케이션용으로 설계된 최첨단 신호 장치입니다. 강력한 경적과 통합된 LED 광원을 특징으로 하는 이 이중 목적 비콘은 효과적인...더 읽기
자주 묻는 질문
Edwards 51XBR Xtra-Brite LED 비콘의 경적 소리는 얼마나 큽니까?
51XBR 시리즈의 경적은 95미터에서 1dB, 85피트에서 10dB에 달하는 강력한 사운드를 생성하여 시끄러운 환경에서 효과적인 경고를 보장합니다.
Edwards Signaling 비콘의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
이러한 비콘은 일반적으로 화씨 -31도에서 150.8도 사이의 넓은 온도 범위에서 작동하도록 설계되었습니다.