EDWARDS SIGNALING 100SB 시리즈 회전 비콘
100SB 시리즈 회전 비콘
Edwards Signaling 100SB 시리즈 회전 비콘은 명확한 시각적 표시를 위해 안전 및 경고 시스템에 사용되는 강력한 신호 장치입니다. 360도 회전이 가능하고 먼지, 습기 및 이물질로부터 보호하기 위해 내구성이 뛰어난 고충격 폴리카보네이트 돔 안에 이중 봉인된 빔 램프가 함께 제공됩니다. 이 비콘은 수명 연장을 위해 부식을 방지하기 위해 PVC 코팅 베이스가 특징입니다. 유지 보수 감소와 원활한 회전을 위해 조용한 벨트 드라이브 메커니즘을 제공합니다. 이 회전 비콘에는 전기 시스템 및 장착 구성에 쉽게 통합할 수 있도록 3/4인치 NPT 도관 마운팅이 있습니다. 외부 환경을 견디고 비, 눈, 얼음으로부터 보호하는 NEMA 유형 3R 인클로저가 특징입니다. 이 비콘은 최적의 빛 분산을 보장하고 이물질 축적을 방지하기 위해 실외 용도에 권장되는 렌즈 방향을 특징으로 합니다.