항목 | 메쉬 재고 있음 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
메쉬 크기 | 3/4" x 1-1/2" |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 159.75 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 168.91 |
선박 폭 (cm) | 143.35 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
모델 | 마감재 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 선반 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL-3048-DD-95 | 파우더 코트 | - | 2000의 파운드 | 48 " | 48 " | - | ₩ 1,972,635 | |
HTL-2448-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 54.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 26 " | ₩ 1,772,654 | |
HTL-2460-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 66.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 26 " | ₩ 1,883,610 | |
HTL-3660-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 66.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 38 " | ₩ 3,208,341 | |
HTL-3672-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 78.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 38 " | ₩ 3,360,610 | |
HTL-4474-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 80.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 46 " | ₩ 3,500,509 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.