항목 | 메쉬 재고 있음 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 56.4375 " |
길이 | 80.5 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
UPC | 714334063500 |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 302.66 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
모델 | 마감재 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 선반 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL-3048-DD-95 | 파우더 코트 | - | 2000의 파운드 | 48 " | 48 " | - | ₩ 2,157,050 | |
HTL-3060-DD-95 | 파우더 코트 | - | 2000의 파운드 | 60 " | 60 " | - | ₩ 2,467,412 | |
HTL-2448-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 54.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 26 " | ₩ 1,772,654 | |
HTL-2460-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 66.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 26 " | ₩ 1,883,610 | |
HTL-3660-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 66.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 38 " | ₩ 3,208,341 | |
HTL-3672-DD-95 | 질감 파우더 페인트 | 78.5 " | 2000의 파운드. | - | - | 38 " | ₩ 3,360,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.