ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 중공 펀치 절단 헤드
Allpax 중공 펀치 커팅 헤드는 다음을 사용하여 링 및 플랜지 유형 개스킷의 볼트 구멍을 펀칭하는 데 이상적입니다. 펀칭 키트 절단 핸들. 이 개스킷은 Allpax 로터리/연장 스타일을 사용하여 절단됩니다. 개스킷 커터. 기계 및 수리 공장과 제조 시설에서 고무 및 유리 섬유 가스켓을 처리하는 데 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 깊이 | 지름 | 조각 없음 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1310 | - | 1 / 8 " | - | 0.6 " | ₩ 24,579 | |
B | AX1319 | - | 3 / 4 " | - | 1" | ₩ 29,199 | |
C | AX1331 | - | 1 11 / 16 " | - | 1.7 " | ₩ 58,039 | |
D | AX1330 | - | 1 5 / 8 " | - | 1.7 " | ₩ 58,039 | |
E | AX1329 | - | 1 1 / 2 " | - | 1.5 " | ₩ 48,880 | |
F | AX1328 | - | 1 7 / 16 " | - | 1.5 " | ₩ 48,880 | |
G | AX1327 | - | 1 3 / 8 " | - | 1.5 " | ₩ 48,880 | |
H | AX1326 | - | 1 5 / 16 " | - | 1.5 " | ₩ 48,880 | |
I | AX1325 | - | 1 1 / 4 " | - | 1.5 " | ₩ 48,880 | |
J | AX1323 | - | 1 1 / 8 " | - | 1.3 " | ₩ 39,400 | |
K | AX1321 | - | 1" | - | 1.3 " | ₩ 39,400 | |
L | AX1320 | - | 7 / 8 " | - | 1.3 " | ₩ 39,400 | |
M | AX1317 | - | 9 / 16 " | - | 1" | ₩ 29,199 | |
N | AX1312 | - | 1 / 4 " | - | 0.6 " | ₩ 24,579 | |
O | AX1315 | - | 7 / 16 " | - | 1" | ₩ 29,199 | |
P | AX1313 | - | 5 / 16 " | - | 0.6 " | ₩ 24,579 | |
Q | AX1311 | - | 3 / 16 " | - | 0.6 " | ₩ 31,840 | |
R | AX1334 | - | 2" | - | 1.7 " | ₩ 58,039 | |
S | AX1333 | - | 1 7 / 8 " | - | 1.7 " | ₩ 58,039 | |
T | AX1324 | - | 1 3 / 16 " | - | 1.3 " | ₩ 39,400 | |
U | AX1322 | - | 1 1 / 16 " | - | 1.3 " | ₩ 39,400 | |
V | AX1318 | - | 5 / 8 " | - | 1" | ₩ 29,199 | |
W | AX1316 | - | 1 / 2 " | - | 1" | ₩ 29,199 | |
X | AX1314 | - | 3 / 8 " | - | 0.6 " | ₩ 24,579 | |
Y | AX1332 | - | 1 3 / 4 " | - | 1.7 " | ₩ 58,039 |
특징
- 반복적인 사용으로 인한 가장자리 마모를 최소화하기 위해 강철 구조를 강화했습니다.
- 특허받은 잠금 시스템을 통해 커팅 헤드를 빠르게 교체할 수 있습니다.
- 그들의 디자인은 한 번의 타격으로 단일 직경 구멍과 이중 직경 링을 모두 펀칭할 수 있습니다.
자주하는 질문
절단 헤드를 핸들에 안전하게 고정하는 방법은 무엇입니까?
이 커팅 헤드에는 손잡이를 부착하기 위한 홈이 내장되어 있습니다. 핸들은 커팅 헤드를 핸들 위로 회전시켜 커팅 헤드에 부착됩니다. 특허 받은 이 동작은 핸들과 절단 헤드를 함께 잠그고 절단 헤드가 미끄러지거나 풀리는 것을 방지합니다.
이 절단 헤드를 사용하여 링형 개스킷을 절단하는 방법은 무엇입니까?
링 스타일 개스킷 절단의 경우 절단 핸들이 맨드릴에 부착됩니다. 맨드릴은 두 개의 커팅 헤드(직경이 더 작은 것과 더 큰 것)에 추가로 연결되어 링 개스킷을 한 번의 타격으로 펀칭합니다.
이 커팅 헤드를 날카롭게 해야 합니까?
아니요, 강화된 강철 구조로 되어 있어 유지 관리나 연마가 필요하지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가열 및 냉각 도구
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- 조정 가능한 렌치 세트
- 산업용 및 상업용 제습기
- 증기 밀착 설비
- 원심펌프
- 변압기
- 비품
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 후크
- APPROVED VENDOR 홀 플러그 직경
- RONSTAN 스내치 블록 섬유 로프
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 티 로우 리드 황동, 1000psi
- WESTWARD 용접 케이블 3/0 Awg
- LAB SAFETY SUPPLY 폴리 카보네이트 용기
- APPLETON ELECTRIC 텀블러 스위치
- THOMAS & BETTS 에릭슨 커플링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/4-20 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE45 부싱 윙 풀리
- BROWNING YSM 시리즈 비경화강 마이터 기어 8피치