승인된 공급업체 홀 플러그 직경
필터
자료: 열 안정화 나일론 , 로크웰 경도: M71 (R113) , 온도. 범위: -40 ~ + 250F , 유형: 잠금
스타일 | 모델 | 색상 | 패널 두께 | 머리 Dia. | 홀 직경 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ELW6 | 검정 | 0.016 " | 1.203 " | 1" | 0.453 " | ₩ 5,512 | |
A | 1ELW4 | 검정 | 0.016 " | 1.016 " | 7 / 8 " | 0.453 " | ₩ 4,987 | |
A | 1ELX3 | 검정 | 0.016 " | 1.375 " | 1.25 " | 0.453 " | ₩ 10,325 | |
A | 1ELV3 | 검정 | 0.016 " | 0.656 " | 9 / 16 " | 0.406 " | ₩ 5,757 | |
A | 쓰리엘리1 | 검정 | 0.016 " | 2.775 " | 2.5 " | 0.75 " | ₩ 88,392 | |
A | 쓰리엘리1 | 검정 | 0.016 " | 2.14 " | 2" | 0.453 " | ₩ 12,950 | |
A | 1ELX9 | 검정 | 0.016 " | 1.925 " | 1.75 " | 0.453 " | ₩ 15,120 | |
A | 1ELX7 | 검정 | 0.016 " | 1.672 " | 1.5 " | 0.453 " | ₩ 12,179 | |
A | 1ELX5 | 검정 | 0.016 " | 1.5 " | 1.375 " | 0.453 " | ₩ 11,532 | |
A | 1ELU8 | 검정 | 0.016 " | 0.531 " | 7 / 16 " | 0.406 " | ₩ 5,075 | |
A | 1ELU6 | 검정 | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,552 | |
A | 1ELU4 | 검정 | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ₩ 3,325 | |
A | 1ELW8 | 검정 | 0.016 " | 1.218 " | 1-3 / 32 " | 0.453 " | ₩ 9,030 | |
A | 1ELX1 | 검정 | 0.016 " | 1.312 " | 1.187 " | 0.453 " | ₩ 8,067 | |
A | 1ELU2 | 검정 | 최소 0.016 "/ 최대 0.062" | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ₩ 3,535 | |
A | 1ELV1 | 검정 | 0.016 " | 0.578 " | 1 / 2 " | 0.406 " | ₩ 3,640 | |
A | 1ELW2 | 검정 | 0.016 " | 0.89 " | 13 / 16 " | 0.406 " | ₩ 5,022 | |
A | 1ELV9 | 검정 | 0.016 " | 0.922 " | 3 / 4 " | 0.406 " | ₩ 4,094 | |
A | 1ELV7 | 검정 | 0.016 " | 0.781 " | 11 / 16 " | 0.406 " | ₩ 5,862 | |
A | 1ELV5 | 검정 | 0.016 " | 0.718 " | 5 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,955 | |
A | 쓰리엘리1 | 백 | 0.016 " | 2.775 " | 2.5 " | 0.75 " | ₩ 41,615 | |
A | 1ELX4 | 백 | 0.016 " | 1.375 " | 1.25 " | 0.453 " | ₩ 8,102 | |
A | 쓰리엘리1 | 백 | 0.016 " | 1.925 " | 1.75 " | 0.453 " | ₩ 12,950 | |
A | 1ELW9 | 백 | 0.016 " | 1.218 " | 1-3 / 32 " | 0.453 " | ₩ 7,997 | |
A | 1ELW5 | 백 | 0.016 " | 1.016 " | 7 / 8 " | 0.453 " | ₩ 4,707 | |
A | 1ELW1 | 백 | 0.016 " | 0.922 " | 3 / 4 " | 0.406 " | ₩ 5,512 | |
A | 1ELV8 | 백 | 0.016 " | 0.781 " | 11 / 16 " | 0.406 " | ₩ 6,089 | |
A | 쓰리엘리1 | 백 | 0.016 " | 2.14 " | 2" | 0.453 " | ₩ 16,257 | |
A | 1ELU1 | 백 | 1/64 "~ 1/8" | 0.250 " | 3 / 16 " | 0.234 " | ₩ 4,882 | |
A | 1ELW3 | 백 | 0.016 " | 0.89 " | 13 / 16 " | 0.406 " | ₩ 4,567 | |
A | 1ELU3 | 백 | 0.016 " | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ₩ 4,357 | |
A | 1ELU5 | 백 | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ₩ 3,272 | |
A | 1ELW7 | 백 | 0.016 " | 1.203 " | 1" | 0.453 " | ₩ 5,739 | |
A | 1ELV4 | 백 | 0.016 " | 0.656 " | 9 / 16 " | 0.406 " | ₩ 4,357 | |
A | 1ELV2 | 백 | 0.016 " | 0.578 " | 1 / 2 " | 0.406 " | ₩ 3,569 | |
A | 1ELU9 | 백 | 0.016 " | 0.531 " | 7 / 16 " | 0.406 " | ₩ 3,465 | |
A | 1ELU7 | 백 | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,447 | |
A | 1ELV6 | 백 | 0.016 " | 0.718 " | 5 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,832 | |
A | 1ELX8 | 백 | 0.016 " | 1.672 " | 1.5 " | 0.453 " | ₩ 8,557 | |
A | 1ELX2 | 백 | 0.016 " | 1.312 " | 1.187 " | 0.453 " | ₩ 8,067 | |
A | 1ELX6 | 백 | 0.016 " | 1.5 " | 1.375 " | 0.453 " | ₩ 11,147 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 디스크 샌더
- 리미트 / 인터록 스위치
- 공급 된 공기 액세서리
- 팔레트 쿠션
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 소방장비
- 윤활유
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 실험실기구
- WALTER TOOLS ZDGT 초경 밀링 인서트
- KURIYAMA K7160 시리즈, 강화 튜브, 쇼어 A : 73
- AME INTERNATIONAL 파워 라이저
- VERMONT GAGE Chr Y Go 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3/8-16 Unc Lh
- OIL SAFE 더스트 캡
- EATON 유형 1 범용 마그네틱 모터 스타터
- MARTIN SPROCKET 10085 테이퍼 부싱
- HUB CITY 푸시 핀 유형 PTO 어댑터