그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 플러그 |
색상 | 백 |
패널 두께 | 0.016 " |
머리 Dia. | 0.718 " |
홀 직경 | 5 / 8 " |
자재 | 열 안정화 나일론 |
로크웰 경도 | M71 (R113) |
온도. 범위 | -40 ~ + 250F |
두께 | 0.406 " |
타입 | 잠금 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 패널 두께 | 머리 Dia. | 홀 직경 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ELU1 | 백 | 1/64 "~ 1/8" | 0.250 " | 3 / 16 " | 0.234 " | ₩ 4,882 | |
1ELU2 | 검정 | 최소 0.016 "/ 최대 0.062" | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ₩ 3,535 | |
1ELU3 | 백 | 0.016 " | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ₩ 4,357 | |
1ELU4 | 검정 | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ₩ 3,325 | |
1ELU5 | 백 | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ₩ 3,272 | |
1ELU6 | 검정 | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,552 | |
1ELU7 | 백 | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ₩ 3,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.