그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.03 x 1.12 " |
클램프 암 길이 | 2.29 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
지름 | 0.220 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 61도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.93 " |
보유 용량 | 250 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.950 " |
전체 길이 | 6.580 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-217-u.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 안전한 클램핑을 위해 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 대고 밀기 위해 베이스와 평행하게 배치된 핸들(잠금 위치)을 사용하십시오. Destaco 217 시리즈 수평 고정 클램프는 고정물 검사, 목공, 조립 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이러한 수동 클램프는 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 작업에 이상적입니다. Destaco 217 시리즈 클램프는 좁은 공간에서 작동 용이성을 높이고 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 줄이기 위해 큰 핸들 간극(열린 위치에서)이 있는 로우 프로파일 디자인입니다. Destaco 217-USS 수동 토글 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 외부 환경에서 내식성을 제공하고 마모를 방지합니다. 이 클램프는 U자형 클램핑 바를 특징으로 하여 빠른 스핀들 조정이 가능하고 가동 중지 시간을 줄이며 다양한 크기의 공작물에 따라 다양한 용도를 위한 별도의 클램프 구매를 방지합니다. 또한 클램프 바를 따라 조정 가능한 육각 헤드 스핀들을 장착하여 공작물이 느슨해지는 것을 방지하고 작업 내내 고정 상태를 유지합니다. 이 클램프에는 평평한 수평면에 설치하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 또한 강철 구조, 직선 베이스 및 개방형 바 디자인이 있는 이 클램프 변형을 제공합니다.
A. Raptor Supplies 또한 강철 구조에서 이와 유사한 수동 클램프를 제공합니다(217-U) 구조적 강성 및 중부하 사용 시 파손/굴곡 방지. Destaco 217-USS 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. Destaco 217 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco 217-USS 토글 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.