항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.49 " |
베이스 길이 | 1.46 " |
기본 너비 | 1.55 " |
클램프 암 길이 | 1.49 " |
클램프 암 스타일 | U-바 열기 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 61도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.92 " |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 길이 | 6.5827 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-217-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 1215632429092 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.44 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 1.35 |
원산지 | US |
Destaco 217-UL 수평 홀드다운 클램프는 목공, 금속 가공 및 제조 분야에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 수동 클램프는 작업 내내 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 가동 중지 시간을 줄이고 다양한 응용 분야를 위한 별도의 클램프 구매를 방지하기 위해 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계된 U자형 개방형 클램핑 바가 특징입니다. 이 기능을 통해 작업자는 암 익스텐션을 부착하여 다양한 크기의 공작물에 대한 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 로우 프로파일 디자인을 채택하여 제한된 공간에서 작동 용이성을 높입니다. 이 수동 토글 클램프는 강철 구조로 되어 있어 긴 수명을 제공하고 무거운 하중에서 휘거나 부러지는 것을 방지합니다. 또한 조정 가능한 네오프렌 스핀들에 맞아 작업물이 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지합니다. 스테인리스 스틸, 직선형 베이스 및 U 바 버전으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. Raptor Supplies 직선 베이스(217-UB-L). Destaco는 또한 U-Bar와 유사한 클램프를 제공합니다(217-U) 고정 설계 및 빠른 설치용. Destaco 217-UL 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. Destaco 217 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. U-바 스타일의 수평 홀드 다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 플랫 팁 본딩된 네오프렌 스핀들을 작업물에 대해 밀고 작동 중에 움직이지 않도록 하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠긴 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직 방향인 반면 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 특정 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 브랜드의 기계식 클램프를 재구축하거나 수리하는 데 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.