DESTACO 217 시리즈 수평 고정 클램프
Destaco 217 시리즈 수평 고정 클램프는 기계 가공, 용접 및 기타 제조 공정 중에 물체를 제자리에 단단히 고정합니다. 이는 금속 가공, 목공, 식품 가공, 항공우주 및 자동차 산업의 기술자 및 근로자에게 유용합니다. 이러한 Destaco 클램프는 작동 효율성을 향상하고 정밀도를 보장합니다. 절단, 성형 또는 조립 중에 원치 않는 움직임이나 변위를 방지합니다. 이러한 Destaco 217 시리즈 클램프는 안전한 작업 환경을 조성할 뿐만 아니라 프로의 생산성 향상에도 기여합니다....고품질의 정확한 최종 제품을 생산합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 장착베이스 | 클램프 암 길이 | 자재 | 클램프 암 스타일 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 217-UL | 0.92 " | 플랜지 | 1.49 " | 강철 | U-바 열기 | 아니 | 200 파운드 | 호라이즌 | ₩ 44,596 | |
B | 217-U | 0.92 " | 플랜지 | 2.31 " | 강철 | U- 바 | 아니 | 200 파운드 | 호라이즌 | ₩ 42,763 | |
C | 217-USS | 0.93 " | 플랜지 | 2.29 " | 스테인리스 강 | U- 바 | 아니 | 250 파운드 | 호라이즌 | ₩ 77,941 | |
D | 217-UB | 1.11 " | 직진 | 2.31 " | 강철 | U- 바 | 아니 | 200 파운드 | 호라이즌 | ₩ 42,763 | |
E | 217-UB-L | 1.11 " | 직진 | 1.49 " | 강철 | U-바 열기 | 아니 | 200 파운드 | 호라이즌 | ₩ 44,596 |
217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 열린 위치에서 큰 핸들 간극과 편리한 취급 작업을 제공하는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 클램프는 목공, 고정물 검사, 폐쇄 및 조립 작업에 사용되며 다양한 높이, 길이, 스핀들 유형 및 스레드 크기로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 이러한 Destaco 클램프에는 레버 메커니즘이 있습니다.
- 이 메커니즘이 결합되면 작업물에 압력을 가하여 작업물을 강력하게 고정시킵니다.
호환 액세서리
- Destaco 202208-M 스핀들: 긁힘이나 날카로운 모서리로 인해 손상되기 쉬운 작업물을 고정하는 데 이상적인 논마킹 네오프렌 팁이 있습니다.
자주하는 질문
Destaco 홀드다운 클램프의 부하 용량은 얼마입니까?
강철 클램프의 하중 용량은 200lb입니다. Destaco 스테인레스 스틸 클램프 최대 250lb까지 처리할 수 있습니다.
이 클램프를 정밀 가공 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
물론, 수평 홀드다운 클램프는 안정성과 정확성이 중요한 정밀 가공에 매우 중요합니다. 이는 가공 공정의 정밀도를 손상시킬 수 있는 진동이나 움직임을 방지합니다.
Destaco 수평 홀드다운 클램프는 폐기물 감소에 어떻게 기여합니까?
수평 고정 클램프는 공작물 미끄러짐이나 정렬 불량을 방지함으로써 재료 낭비와 재작업을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 제조 공정에서 보다 효율적인 자원 활용과 비용 절감으로 이어집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 회수 통풍기
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 플로어 박스 커버 액세서리
- 게이지 가드
- 펜치
- 램프
- 디스 펜싱 건
- 작업대
- 유압 여과기
- MAG-MATE 호스 클램프 플라이어
- REVCOR 프로펠러, 12 인치
- MOSMATIC 로타리 연합
- SUPER-STRUT X208 시리즈 채널 평판
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, Viton
- HUMBOLDT 히터/서큘레이터 어셈블리
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4611 시리즈
- BUSSMANN NH 퓨즈 링크, 690VAC, 클래스 GG/GL, 크기 000