그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.49 " |
베이스 길이 | 1.46 " |
클램프 암 길이 | 1.49 " |
클램프 암 스타일 | U-바 열기 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 61도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.11 " |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 길이 | 6.580 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-217-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.44 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 1.35 |
원산지 | US |
데스타코 217 시리즈 수평 고정 클램프는 목공, 금속 가공 및 제조 분야에서 평평한 표면에 대해 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 열림 위치에서 큰 핸들 간극이 특징이며 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 최소화하기 위해 로우 프로파일 디자인을 채택하여 제한된 공간에서 작동 용이성을 높입니다. 이러한 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. Destaco 217-UB-L 클램프에는 U자형 클램핑 바가 있어 정지 시간을 줄이기 위해 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계되었습니다. 이 기능을 사용하면 작업자가 암 익스텐션 및 기타 액세서리를 부착하여 다양한 크기의 공작물에 대한 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 또한 조정 가능한 네오프렌 스핀들에 맞아 작업물이 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지합니다. 이 홀드 다운 클램프는 강도, 내구성 및 거친 사용으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 수직 표면/작업물에 설치하기 위한 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 수평면에 설치하기 위한 플랜지 베이스와 길이 및 높이 어댑터와 같은 액세서리를 추가할 필요가 없는 애플리케이션을 위한 U 바.
Destaco 217-UB-L 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업의 점검, 용접, 조립, 테스트 및 목공 작업에 이상적으로 사용됩니다. 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 고정하고 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(217-UL) 수평면에 설치하는 경우. Destaco는 또한 U 바가 있는 유사한 클램프를 제공합니다(217-U) 고정 설계 및 빠른 설치용.
A. AU 바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠긴 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직 방향인 반면 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하여 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 것을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.