DAYTON 어플라이언스 손수레
스타일 | 모델 | 휠 베어링 | 색상 | 마감재 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3W042 | 공 | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 1.875 " | 듀얼 루프 | 700의 파운드 | ₩ 634,690 | |
B | 4W326 | 공 | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 1.875 " | 듀얼 루프 | 700의 파운드 | ₩ 458,797 | |
C | 3W311 | 공 | 은 | 녹 방지 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 1.875 " | 듀얼 루프 | 700의 파운드 | ₩ 795,847 | |
D | 34D656 | 스틸 볼 | 은 | 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 2" | 고리 | 550의 파운드 | ₩ 978,442 | |
E | 34D669 | 스틸 볼 | 빨간색과 은색 | 파우더 코트 | 8" | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 고리 | 750의 파운드 | ₩ 587,352 | |
F | 34D657 | 스틸 볼 | 은 | 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 2" | 고리 | 550의 파운드 | ₩ 1,173,532 |
기기 핸드 트럭
Dayton 기기 손수레는 작업장 전체에서 대형/무거운 기기를 쉽게 조종하는 데 사용됩니다. 이 트럭에는 자동 되감기 래칫 벨트가 있어 운송 중에 화물이 미끄러지거나 이동하는 것을 방지하고 고정합니다. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 볼 베어링이 있는 휠은 부드러운 기동성을 제공합니다. 번거롭지 않은 야외 사용을 위해 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies 는 최대 750lb의 적재를 위해 Dayton의 다양한 기기 핸드 트럭을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 할로겐 램프 및 전구
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 콘크리트 믹서
- 리프트 오프 힌지
- 산업용 유리 온도계
- 콘텐츠 배급
- 전기 도구
- 통신 도구
- 도색스프레이 외
- 순환 수 히터 및 액세서리
- ACORN ENGINEERING 나일론 압축 너트
- JAMCO WY 시리즈, 작업대
- FOL-DA-TANK 지상 표지
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지, EPDM
- REAL-TITE PLUGS 스테인레스 스틸 확장 플러그
- EATON RMQ 16 시리즈 나사 어댑터
- SPEEDGLAS 자동 어두워지는 필터
- REMCO 4인치 금속 탐지 가능 스크레이퍼
- CAMPBELL 통합 후크용 래치 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기