항목 | 기기 핸드 트럭 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 녹 방지 파우더 코트 |
핸들 타입 | 듀얼 루프 |
부하 용량 | 700의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 4-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 24 " |
바퀴 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 11.125 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 1.875 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 휠 베어링 | 색상 | 마감재 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D656 | 스틸 볼 | 은 | 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 2" | 고리 | 550의 파운드 | ₩ 1,085,980 | ||
34D657 | 스틸 볼 | 은 | 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 2" | 고리 | 550의 파운드 | ₩ 1,302,507 | ||
34D669 | 스틸 볼 | 빨간색과 은색 | 파우더 코트 | 8" | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 고리 | 750의 파운드 | ₩ 651,910 | ||
3W042 | 공 | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 1.875 " | 듀얼 루프 | 700의 파운드 | ₩ 634,690 | ||
3W311 | 공 | 은 | 녹 방지 파우더 코트 | 6" | 단단한 고무 | 1.875 " | 듀얼 루프 | 700의 파운드 | ₩ 795,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.