항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.43 " |
기본 너비 | 1.38 " |
클램프 암 길이 | 2.25 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 87도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 78도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.15 " |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 1.91 " |
전체 길이 | 5.460 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-215-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437521552 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 6.91 |
선박 길이 (cm) | 7.32 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
데스 타코 수평 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 베이스와 평행한 핸들이 장착되어 있습니다. 이 핸들은 공작물에 대해 클램핑 암에 부착된 스핀들을 밀기 위해 회전합니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 고정물 검사, 목공, 폐쇄 및 조립 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 수동 클램프는 공작물을 반복적으로 클램핑/분리하는 데 사용됩니다. 215 시리즈 클램프는 설치 및 작동 공간 요구 사항을 줄이고 제한된 공간에서 작동 용이성을 높이기 위해 로우 프로파일 디자인을 사용합니다. Destaco 215-UB 수동 클램프는 구조적 무결성을 제공하고 무거운 하중에서 마모 및 파손을 견딜 수 있는 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 클램프는 홀딩 바 길이를 따라 조정 가능한 네오프렌 스핀들을 장착하기 위한 U자형 클램핑 바를 갖추고 있어 가동 중지 시간을 줄이고 작업물의 풀림이나 미끄러짐을 방지하면서 다양한 응용 분야를 위한 별도의 클램프 구매를 방지합니다. 이 클램프에는 측면 수직 표면에 설치할 수 있는 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 스테인리스 스틸 구조, 플랜지 베이스 및 솔리드 클램핑 바가 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(215-U) 수평면에 클램프를 장착하는 경우. Destaco 215-UB 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음을 방문하십시오. Destaco 215 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco 215-UB 토글 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직/수직인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로 위치합니다(베이스에 평행).
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 손잡이는 인식 가능한 영역을 나타내는 것 외에는 그러한 의미가 없습니다. 색상은 조작자에게 조작 핸들의 위치와 핸들을 언제 어디서 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 브랜드의 기계식 클램프를 재구축하거나 수리하는 데 사용하는 것이 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.