DESTACO 215 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215-USS | 2.25 " | 1" | 250 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | ₩ 72,672 | |
B | 215-UB | 2.25 " | 1.15 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 호라이즌 | ₩ 39,709 | |
C | 215-U | 2.26 " | 1" | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | ₩ 37,469 | |
D | 215-S | 2.29 " | 1" | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 호라이즌 | ₩ 46,174 |
215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 수평 토글 클램프의 핸들을 아래로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래로 회전하여 중앙을 잠급니다. 이 Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 반복적인 작업을 수행하는 동안 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하고 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌습니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 클램프 바가 최대 87도까지 열리고 핸들이 최대 78도까지 열릴 수 있습니다. 핸들을 아래로 돌리는 동안 클램핑 암은 중앙을 잠그기 위해 반대 방향으로 아래로 회전합니다. 핸들이 수평 위치로 구성된 경우 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
사용
Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 목공, 경량 클램핑 및 자동차 부품 조립에 사용됩니다.
특징
- Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 장애물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 수평 고정 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내식성을 위해 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.
- Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 M6 스핀들 부속품을 수용할 수 있습니다.
- Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 202208-M: 이 평평한 끝이 접착된 네오프렌 스핀들은 다양한 재료 두께를 수용하도록 조정할 수 있으며 고무 스토퍼가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄여 토글 클램프의 서비스 수명을 연장하기 위해 교체할 수도 있습니다. 이 스핀들은 내유성이며 LABS가 없으며 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- Destaco 215105: 이 플랜지 와셔는 Destaco 215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프와 함께 사용되어 조임 과정 중 조인트 표면이 손상되지 않도록 보호하고 너트 및 볼트 헤드 아래의 하중을 분산시킵니다. 이 플랜지 와셔는 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-U, 202-UL, 202-U, UB, 202-B, 2017-TU, 2017-T, 217-U, 217-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, XNUMX-UL 및 XNUMX-UB-L.
표준 및 승인
- Destaco 215 시리즈 풀액션 래치 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되어 최고의 사용자 안전, 환경 건강 및 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 특징입니다.
자주하는 질문
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위한 작업대/평면에 대해 잠긴 위치에서 공작물 또는 고정 장치를 고정합니다.
수평 고정 클램프는 어떻게 작동합니까?
Destaco 205-U 토글 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 턱 커플 링 거미
- 교정 가스
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 와이어 랩핑 와이어
- 폴리 프로필렌 튜브
- 용접 용품
- 분무기 및 스프레더
- 무선 도구
- 도서 및 학습용품들
- 폼
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 21A
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 산소
- BRISKHEAT 가열 맨틀 테이블 탑 라운드베이스
- MARCOM 산업 인체 공학
- ANVIL 절연 지지 빔 클램프
- TRICO 샘플 포트
- Cementex USA 범용 핫스틱
- INTERMATIC 비바람에 견디는 덮개
- FANTECH 5ACC 시리즈 공급 댐퍼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기