그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.00 x 0.88 " |
클램프 암 길이 | 2.26 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 87도 |
지름 | 0.200 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 78도 |
클램프 암 아래 높이 | 1" |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.530 " |
전체 길이 | 5.480 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-215-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M6 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 6215341363293 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
A. 예, Destaco 215-U 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 이 브랜드는 직선 베이스 U 바(데스타코 215-UB) 및 플랜지 베이스 솔리드 바(데스타코 215-S) 스타일 수평 클램프도 있습니다.
A. Destaco 수평 홀드 다운 액션 클램프는 수평으로 배치된 핸들을 가지고 있으며 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 작업물을 고정시키는 데 적합합니다.
A. Destaco 215-U 수동 홀드 다운 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 손잡이는 인식 가능한 영역을 나타내는 것 외에는 그러한 의미가 없습니다. 작동 핸들의 위치와 핸들을 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자에게 알려줍니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.