항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.43 " |
기본 너비 | 1.38 " |
클램프 암 길이 | 2.29 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 87도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 78도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1" |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.53 " |
전체 길이 | 5.460 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-215-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 6.91 |
선박 길이 (cm) | 7.32 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
Destaco 215-S 수평 홀드 다운 토글 클램프는 홀드 다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 좁은 공간을 위한 컴팩트하고 낮은 높이의 디자인이 특징입니다. 이 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 견고한 홀드 다운 바, 최대 87도의 클램프 바 개방 각도 및 200lb의 보유 용량을 특징으로 하는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 바와 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 작업물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. 이 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 215-S 수평 고정 클램프는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템과 통합되어 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑할 수 있습니다. Destaco 215-S 수평 홀드 다운 토글 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다.
Destaco 215-S 수평 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업의 조립, 경량 클램핑 및 목공 작업용으로 설계되었습니다.
A. 수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
A. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 상태로 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 클램핑 후에는 스핀들 너트를 풀거나 조여 클램프를 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.