항목 | 콤비네이션 릴 |
AC 코드 길이 | 50 피트 |
A | 13 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
EAN | 0674255726451 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 3/8 "MNPT |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50 피트 |
호스 재질 | PVC |
현재 입력 | 13 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 | 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
설치 | 천장 및 차량, 바닥, 벽 |
장착 크기 | 7 x 8 " |
도체 수 | 3 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 16 " |
상 | 단상 |
플러그 유형 | NEMA 5-15P |
리셉터클 유형 | 플러그 |
릴 입구 | 3/8 인치 FNPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
전압 | 120 V |
선박 중량 (kg) | 35.15 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
C-L350-5016-E | ₩ 1,806,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.