키 홈이 있는 LOVEJOY U 유형, 짧은 버전, 인치 보어
필터
구멍 유형 : 완성 된 보어 , 색상: 그레이/메탈릭 , 허브 스타일: 짧은 , 재료: 강철 , 작동 온도. 범위: -40 화씨 , 유형: 샤프트 대 샤프트 , 최대 와인드업 각도. 토크: 3도
스타일 | 모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 " | 0.014 " | 30000 RPM | 82파운드 | 0.313 " | 1.82 " | ₩ 594,592 | RFQ
|
A | 68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 2.72 " | ₩ 688,800 | RFQ
|
A | 68514426100 | 0.75 " | 0.02 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 2.72 " | ₩ 689,920 | RFQ
|
A | 68514447442 | 0.625 " | 0.02 " | 1/2 x 1/2 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126파운드 | 0.313 " | 2.28 " | ₩ 651,763 | RFQ
|
A | 68514413300 | 0.625 " | 0.02 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126파운드 | 0.313 " | 2.28 " | ₩ 651,763 | RFQ
|
A | 68514445477 | 0.625 " | 0.02 " | 1/2 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126파운드 | 0.313 " | 2.28 " | ₩ 651,763 | RFQ
|
A | 68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 750,773 | RFQ
|
A | 68514426103 | 0.875 " | 0.02 " | 5/8 x 5/8 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 750,773 | RFQ
|
A | 68514445248 | 0.875 " | 0.02 " | 5/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 750,773 | RFQ
|
A | 68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 723,333 | RFQ
|
A | 68514413493 | 1" | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | 6000 RPM | 565파운드 | 0.438 " | 3.56 " | ₩ 1,077,066 | RFQ
|
A | 68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 " | 0.03 " | 6000 RPM | 565파운드 | 0.438 " | 3.56 " | ₩ 1,077,066 | RFQ
|
A | 68514445193 | 1.25 " | 0.02 " | 5/8 x 5/8 " | 0.03 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 3.75 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
A | 68514444113 | 1.25 " | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 3.75 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
A | 68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 3.75 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
A | 68514444584 | 1.25 " | 0.02 " | 1 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 3.75 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
A | 68514445717 | 1.375 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.35 " | 6000 RPM | 1260파운드 | 0.625 " | 4.12 " | ₩ 1,702,400 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 프로필렌 파이프 피팅
- 통풍이되지 않는 지붕 연석
- 가스 용접기 피팅
- 그물 시스템
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- 송풍기
- 기계공작 액세서리
- 재료 리프트
- 환풍
- 용접 화학
- BRADY 파이프 마커, 냉각수 리턴
- APPROVED VENDOR 그로밋 실리콘
- BATTALION 손목 코일 키링
- BUSSMANN 170M 유형 U 시리즈 반도체 퓨즈
- MARATHON MOTORS Globetrotter 폐쇄 결합 펌프 모터, JM, 방적
- BASCO 중간 벌크 컨테이너 더스트 캡
- GRACO 에어리스 스프레이 건 팁
- ALLEGRO SAFETY 교체 필터
- BALDOR / DODGE DLH 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기