LOVEJOY 68514444113 원피스 샤프트-샤프트 커플 링, 125 커플 링 크기, 2.17 인치 OD, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 및 커플 링 |
축 오정렬(Δ Ka) | 0.02 " |
튜브 내경 | 1 x 1 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
디멘션 HD | 2.17 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1.21hp |
허브 크기 | U125S |
허브 스타일 | 짧은 |
키홈 크기 | 1/4 x 1/8 " |
보어를 통한 길이 | 1.1 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 1.25 " |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.03 " |
RPM | 6000 RPM |
최대. 토크 | 755파운드 |
최소 구경 | 0.625 " |
작동 온도 범위 | -40 화씨 |
전체 길이 | 3.75 " |
핀 위치(SL 치수) | 0.62 " |
핀 크기 | 0.313 " |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 3 / 8-16 |
타입 | 샤프트 대 샤프트 |
UPC | 685144441133 |
최대 권취 각도 토크 | 3도 |
공칭 토크에서의 권취 각도 | 1.22도 |
모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | 6000 RPM | 565파운드 | 0.438 " | 3.56 " | ₩ 1,077,066 | RFQ
|
68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 723,333 | RFQ
|
68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 2.72 " | ₩ 688,800 | RFQ
|
68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 " | 0.014 " | 30000 RPM | 82파운드 | 0.313 " | 1.82 " | ₩ 594,592 | RFQ
|
68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 3.75 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 " | 0.03 " | 6000 RPM | 565파운드 | 0.438 " | 3.56 " | ₩ 1,077,066 | RFQ
|
68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.024 " | 10000 RPM | 346파운드 | 0.438 " | 2.91 " | ₩ 750,773 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.