DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬 드라이브 패키지 없음, 48인치 블레이드
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 샤프트 디아. | 타입 | CFM 범위 | 최대 깊이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC4 | 295 ~ 618 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 4 " | 표준 듀티 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 15,009 ~ 31,442 | 23-1 / 2 " | 1 / 3은 3하기 | ₩ 2,010,610 | |
B | 1아하5 | 351 ~ 506 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 4 " | 중형 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 22,617 ~ 32,605 | 23-1 / 2 " | 1 ~ 5 | ₩ 3,235,347 | |
C | 1AHB3 | 576 ~ 895 | 1-1 / 2 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 1-1 / 2 " | 헤비 듀티 벨트 드라이브 적은 드라이브 패키지 | 28,995 ~ 45,053 | 28 " | 2에서 7 1 / 2로 | ₩ 4,278,872 |
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 48인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 31442, 32605 및 45053 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문 경첩
- 트레일러 히치 볼
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 용접 토치 핸들
- 소켓 및 비트
- 발전기
- 모니터링 장비
- 임학
- 마운트 및 진동 제어
- KNIPEX 개방형 렌치, 미터법
- BALDOR MOTOR 리프팅 자석 발생기
- 3M 이중 코팅 폴리에틸렌 폼 테이프
- S & W 로우 프로파일 레벨링 마운트
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이를 가진 PVC 신식 탱크 접합기, Fipt x SR Fipt SS 고리
- FABENCO 수직 리프트가 있는 VG 시리즈 엑스트라 와이드 안전 게이트
- VALLEY CRAFT 스틸 리프트 범용 리프트 및 스태커
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 방수 전도도 키트
- TIMKEN LOR 씰
- WEG ESWX 시리즈 밀폐형 스타터