BALDOR MOTOR 리프팅 자석 발전기
Baldor-Reliance의 리프팅 마그넷 발전기는 스크랩 및 벌크 금속 처리 시설에서 전자석을 들어올리는 데 사용됩니다. 수평면이 있는 모터는 벨트를 통해 디젤 엔진에 연결될 수 있으며 C면이 있는 모터는 크레인의 PTO에 연결될 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전기자 전류 | 브러쉬 | HP | 절연 클래스 | 장착 위치 | 산출 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDMG2325 | - | - | 25 마력 | F, H | - | - | 1750 RPM | ₩ 42,726,839 | |
B | DMG2305 | 21.70 | 18044-4 | 5 | F | F1 | 5KW | 2500 | ₩ 23,019,579 | |
B | DMG2307 | 32.60 | 150986-21-1 | 7.5 | F | F2 | 7.5KW | 2500 | ₩ 23,476,620 | |
A | CDMG2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10KW | 2500 | ₩ 24,592,440 | |
B | DMG2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10KW | 2500 | ₩ 24,113,439 | |
A | CDMG2315 | 65.00 | 150986-25-1 | 15 | F | F2 | 15KW | 1750 | ₩ 35,993,819 | |
B | DMG2315 | 65.00 | 150986-25-1 | 15 | F | F2 | 15KW | 1750 | ₩ 34,728,379 | |
A | CDMG2320 | 87.00 | 28610-1 | 20 | F | F2 | 20KW | 1750 | ₩ 40,181,300 | |
B | DMG2320 | 87.00 | 28610-1 | 20 | F | F2 | 20KW | 1750 | ₩ 38,449,220 | |
B | DMG2325 | 109.00 | 28610-1 | 25 | F | F2 | 25KW | 1750 | ₩ 41,571,640 | |
A | CDMG2333 | 144.00 | 28610-1 | 33 | F | F2 | 33KW | 1750 | ₩ 54,847,840 | |
B | DMG2333 | 144.00 | 28610-1 | 33 | F | F2 | 33KW | 1750 | ₩ 52,716,340 | |
B | DMG2340 | 174.00 | 28610-1 | 40 | F | F2 | 40KW | 1750 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 영구 리프팅 자석 발전기는 본체에 XNUMX개의 자석과 로터가 있습니다.
- 같은 방향에 있을 때 이 두 자석은 들어 올릴 금속 물체에 도달하는 자속을 생성합니다.
특징
- 견고한 강철 프레임, 주철 종판 및 두꺼운 강철 하우징이 있는 230VDC 리프팅 자석 발전기.
- 긴 수명과 최소한의 서비스 요구 사항을 위한 특대형 브러시 및 정류자, 이중 밀봉 볼 베어링 및 부식 방지 에폭시 페인트.
- 클래스 F 온도 상승이 있는 클래스 H 단열재.
- 기본 속도의 100%까지 50% 정격 토크를 생성하기 위한 DPFG 인클로저.
- F-2 도관 상자와 함께 오세요.
- 유압 펌프 또는 PTO 장착을 위한 C-Face 및 베이스 장착.
표준 및 승인
- CE
자주 묻는 질문
리프팅 마그넷 발전기를 작동하는 방법은 무엇입니까?
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 흙손
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 위험한 위치 인클로저
- 번개 감지기
- 화물 밴 잠금 키트
- 구조
- 돌리/달리/운반기/무버
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 파워트랜스미션 벨트
- 솔레노이드
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 12A
- KEO 센터 리머, 카바이드, 3날, 90도 포함 각도
- HONEYWELL 팬 / 제한 제어
- BAUSCH + LOMB 돋보기 포켓 4x
- BANJO FITTINGS 교체 용 핸들, 스테인리스 스틸
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-16 Un
- AME INTERNATIONAL 허브 버디 클리닝 패드
- WESTWARD 아우터 액슬 부싱
- HUMBOLDT FlexPanel 압력 제어 시스템
- SMC VALVES Vs3 시리즈 솔레노이드 밸브