항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C312 |
베어링 크기 | 1-1 / 4 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM 범위 | 15,009 ~ 31,442 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C220 |
플랜지 깊이 | 2" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C211 |
높이 | 54 " |
흡기 가드 번호 | 1WBU7 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 23-1 / 2 " |
모터 HP | 1 / 3은 3하기 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
프로펠러 직경 | 48 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새로운 설치를위한 벽 고리 및 셔터 |
RPM 범위 | 295 ~ 618 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
타입 | 표준 듀티 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 48-1 / 2 " |
벤 투리 깊이 | 7" |
날씨 번호 | 1WBW4 |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 98.1 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.