PARKER PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙, 블랙
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | 100의 PSI | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ₩ 701,032 | |
A | PEFR-4-1000 | 140 년 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 936,530 | |
A | PEFR-4-0500 | 140 년 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 479,080 | |
A | PEFR-6-0500 | 155 년 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ₩ 845,757 | |
A | PEFR-2.5-0500 | 185 년 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ₩ 4,340 | RFQ
|
PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙, 블랙
Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 용접 스패터/스파크 환경 및 공압 제어에 사용하도록 설계된 탁월한 내염성 장치입니다. 이 장치는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)으로 만들어져 화학 물질, 비누, 솔벤트 또는 오일로 인한 응력 균열에 더 큰 저항성을 제공합니다. UL 94 V-2 및 ASTM D-1693 표준을 준수하며 100, 140, 155 및 185 PSI 작동 압력에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 반사 테이프 및 스티커
- 다이렉트 드라이브 부식 방지 셔터 장착 팬
- 자동차 외관
- 드릴 자체 공급 비트 세트
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 분무기 및 스프레더
- 리벳
- 실험실 기기
- 고정용공구
- MARKS USA 액세스 제어 키패드
- HONEYWELL 전기 / 공압 릴레이
- KELCH 쉘 밀 홀더, 테이퍼 크기 SK50
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 50 마이크론, Buna 씰
- ANVIL 90도 검은 거리 팔꿈치
- EATON FAZ 시리즈 보조 프로텍터
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 단자 실드 키트
- EATON 회전식 차단 라인 및 부하 단자 러그
- WESTWARD 강철 배출 스파우트
- BUSSMANN CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, CF, Midget 및 IEC