항목 | 관 재료 |
호스 색상 | 검정 |
최대 작동 압력 | 140 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 66도 C |
최소 굽힘 반경 | 3 / 4 " |
최소 파열 압력 | 560 년 Psi |
최소 작동 온도. | -65도 C |
튜브 내부 직경. | 0.17 " |
튜브 재질 | 폴리에틸렌 |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
튜브 벽 두께 | . 040 " |
선박 중량 (kg) | 3.32 |
모델 | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEFR-2.5-0500 | 185 년 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ₩ 4,340 | RFQ
|
PEFR-6-0500 | 155 년 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ₩ 845,757 | |
PEFR-8-0250 | 100의 PSI | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ₩ 701,032 | |
PEFR-4-1000 | 140 년 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ₩ 936,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.