항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
A | 4/2 |
Base | N |
고장 토크 | 2.69 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 48Z |
완전 부하 토크 | 1 LB-FT |
HP | . 33 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.48 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 33 |
상 | 1 |
개정 | J |
RPM | 1725 |
타입 | 1714C |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85013100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIC264A | 3.8/1.9 | 2.06 LB-FT | 1.98 A | 1625 | ₩ 759,039 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.