플랫 배송

균일 배송 ₩ 40000

3M 4611 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 진한 회색 | AA6VMK 15C278

3M 4611 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 진회색

항목 : AA6VMK모델: 4611교차 참조 : 15C278
재고 있음 있음

그것을 얻으십시오 , 7월 22

₩ 40000 정액배송 총 중량이 40000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 48,621 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

상품정보:

항목양면 VHB 테이프
점착제범용 아크릴
색상회색
길이5 미터
라이너 색상빨간색
자재단단한 거품
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 300 ° F
셰이프연속 롤
두께천 45
1 / 2 "
강철에 대한 접착력288 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형굳은
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭1 / 2 "
임페리얼 테이프 Wxl1/2" x 5 야드
라이너 포함가능
최대 접착 시간24 개월
최대 테이프 성능 온도300 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비12.7 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4611 시리즈
표준ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
표면 호환성ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 폼
테이프 색상빨간색
테이프 코어 직경3"
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성내화학성, 내열성, 내충격성
테이프 인장 강도90파운드/인치
테이프 두께1 / 16 "
온도 범위0 ° F ~ 300 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 9.306
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상자재성능 온도.인장 강도두께가격
3M 4646 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 진한 회색 | AA6VMN 15C281 4646240 온스 / 인치범용 아크릴짙은 회색단단한 거품화씨 50도 ~ 300도100 파운드 / 인치25만₩ 47,811
3M 4905 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 투명 | AA6VNB 15C294 4905192 온스 / 인치범용 아크릴초기화단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치20만₩ 59,952
3M 4930 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VPC 15C319 4930320 온스 / 인치범용 아크릴단단한 거품화씨 50도 ~ 200도160 파운드 / 인치25만₩ 88,320
3M 4951 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VRN 15C375 4951288 온스 / 인치저온 아크릴단단한 거품화씨 32도 ~ 200도110 파운드 / 인치45만₩ 100,912
3M 4952 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VRV 15C381 4952400 온스 / 인치저 표면 에너지 아크릴단단한 거품화씨 50도 ~ 160도80 파운드 / 인치45만-
RFQ
3M 4959 VHB 테이프 1/2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VTF 15C391 4959320 온스 / 인치범용 아크릴단단한 거품화씨 50도 ~ 300도75 파운드 / 인치120만₩ 112,865

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4611 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 진회색
₩ 48,621 /단위