상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.063 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 48,621 | |
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 47,811 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 59,952 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 88,320 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 112,865 |
제품 탐색
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 스트레인 릴리프 코드 그립 90도 3/8인치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPS8LA 월플레이트, 열가소성, 1-갱, 1 듀플렉스 오프닝, 라이트 아몬드
- 타이탄 패스너 HJA03020
- 스피어스 밸브 803-524CSR 계기 프로브 피팅, 6 x 3/4 x 6 크기, CPVC
- WOODHEAD 1300070116 207002A01F0601 코드셋, 7극, 수, 6피트, 16/7 사이즈, PVC, 스테인레스 스틸
- GATES 710004925 호스 커플링, 1.252인치 I.D, 3.92인치 길이, 1.382인치 컷오프 크기
- GROVE GEAR GR8520614.32 웜 감속기, 25:1 비율, 1.375인치 ID, 2인치 OD, 주철
- USA SEALING BULK-FG-4970 EPDM 바인더 플랜지 개스킷이 있는 아라미드 섬유, 외경 5인치, 진회색
더 알아보기
- EGA 제품
- 키샤프트
- WF 해리스 조명
- 캠록 피팅
- 릭서 도구
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 라운드 스탠드 오프
- 진공 패드 어댑터
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 고무 막대
- AKRO-MILS 13018 Stak-N-Store 쓰레기통
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- OIL SAFE Tritan 사이트 글래스 변환 키트
- ANSELL 11-644 Hyflex 절단 방지 장갑
- TEMPCO SMPR 시리즈 반사경
- MUELLER STREAMLINE 커플링, 딤플 스톱
- BALDOR / DODGE HT 동기식 벨트
- 일반 전기 모터 팬
- OSG 스레드 제작 라운드 다이
- VIBCO SVRLS 시리즈 고주파 공압 진동기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 114,368 /단위