상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 48,621 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 59,952 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 88,320 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 100,912 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 112,865 |
제품 탐색
- LISLE LS / 71920 플랫 블레이드, 1 x 2mm 크기
- ALTRONIX ALTV248600220 CCTV 전원 공급 장치, 퓨즈 출력 8개, 24/28VAC @ 28A, 220VAC
- EATON FAZ-C63-1-NA-SP 소형 회로 차단기, 전류 제한, 63A, 240VAC/48VDC, 1극, C 곡선
- SALISBURY GK218B/9H 전기 장갑 키트, 17000V AC/25500V DC, 18인치 길이, 검정색, 클래스 2
- 채핀 22350XP
- LENOX TOOLS 78175D2B82590 띠톱날, 1/4인치 블레이드 폭, 102인치 크기, 0.025인치 블레이드 두께
- VULCAN HART 00-845190-00002 리본 케이블 어셈블리
더 알아보기
- 키샤프트
- 파워 매틱
- IPG
- AFC 케이블 시스템
- 에코 프로
- 공압 발파 건
- 기록 아카이브 스토리지
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 연료 및 윤활유 튜브
- 빈 나선형 인서트
- ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 조끼, 라임
- MECHANIX Carbon X 레벨 10 내열 장갑
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 베이지/오렌지/그린
- KRYTOX GPL 103 시리즈 범용 오일
- TRITAN SAP 시리즈 필로우 블록 베어링
- PROTO 조합 플레어 너트 렌치
- SPEARS 밸브 Flameguard CPVC GripLoc 커플링
- EATON M22 시리즈 머신 스톱 오퍼레이터
- LINN GEAR QD 부싱 스프로킷, 60 체인
- ADAPT-ALL 3068 시리즈 미터법 밴조 볼트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 진회색
₩ 54,186 /단위