항목 | 충전 공기 냉각기 호스 |
색상 | 빨간색 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 6" |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 4.23 " |
온도. 범위 | 화씨 -65 ~ 500도 |
타입 | 핫 사이드 |
사용 압력 | 50 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7731-0001 | 빨간색 | 3" | 3.28 " | 화씨 -65 ~ 500도 | 핫 사이드 | 60 PSI | ₩ 133,420 | |
7732-0001 | 빨간색 | 3-1 / 2 " | 3.73 " | 화씨 -65 ~ 500도 | 핫 사이드 | 55 PSI | ₩ 137,147 | |
7758-0001 | 파란색 | 3" | 3.23 " | 화씨 -65 ~ 300도 | 콜드 사이드 | 60 PSI | ₩ 172,392 | |
7753-0001 | 파란색 | 3-1 / 2 " | 3.73 " | 화씨 -65 ~ 350도 | 콜드 사이드 | 55 PSI | ₩ 143,430 | |
7755-0002 | 파란색 | 4" | 4.23 " | 화씨 -65 ~ 350도 | 콜드 사이드 | 50 PSI | ₩ 159,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.