플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYCO 7731-0001 충전 공기 냉각기 호스 ID 3인치 빨간색 | AD7UHG 4GJW7

DAYCO 7731-0001 차지 에어 쿨러 호스 ID 3인치 레드

재고 있음 있음
항목: AD7UHG 모델 : 7731-0001크로스 참조: 4GJW7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 133,420 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목충전 공기 냉각기 호스
색상빨간색
내부 Dia.3"
길이6"
자재실리콘
외부 Dia.3.28 "
온도. 범위화씨 -65 ~ 500도
타입핫 사이드
사용 압력60 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)8.13
HS 코드3917320050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상내부 Dia.외부 Dia.온도. 범위타입사용 압력가격
DAYCO 7732-0001 충전 공기 냉각기 호스 ID 3 1/2인치 빨간색 | AD7UHH 4GJW8 7732-0001빨간색3-1 / 2 "3.73 "화씨 -65 ~ 500도핫 사이드55 PSI₩ 137,147
DAYCO 7715-0002 차지 에어 쿨러 호스 ID 4인치 레드 | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002빨간색4"4.23 "화씨 -65 ~ 500도핫 사이드50 PSI₩ 152,617
DAYCO 7758-0001 충전 공기 냉각기 호스 ID 3인치 파란색 | AD7UHK 4GJX1 7758-0001파란색3"3.23 "화씨 -65 ~ 300도콜드 사이드60 PSI₩ 172,392
DAYCO 7753-0001 충전 공기 냉각기 호스 ID 3 1/2인치 파란색 | AD7UHL 4GJX2 7753-0001파란색3-1 / 2 "3.73 "화씨 -65 ~ 350도콜드 사이드55 PSI₩ 143,430
DAYCO 7755-0002 충전 공기 냉각기 호스 ID 4인치 파란색 | AD7UHM 4GJX3 7755-0002파란색4"4.23 "화씨 -65 ~ 350도콜드 사이드50 PSI₩ 159,950

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYCO 7731-0001 차지 에어 쿨러 호스 ID 3인치 레드
₩ 133,420 /단위