상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 320 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 230 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4930 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 비닐 트림 부착, 비닐 압출물 접합, 사전 도장 트럭 및 트레일러 스킨, 사전 분체 도장 적용 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 충격 방지, 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 230 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 48,621 | |
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 47,811 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 59,952 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 100,912 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 112,865 |
제품 탐색
- MERIT BRASS 6032-001 표준 파이프 니플, 2인치 x 폐쇄형 L MNPT, 316L 스테인리스 스틸, 용접, 국내산
- ARO PD10A-BCP-CCC 다이어프램 펌프
- EATON 8188A82G11 보조 스위치 키트
- 브라우닝 8S8V125 8V
- WINSMITH E35MSFD21310J9 웜 기어 감속기, 56C 입력 플랜지, 중공 구멍
- GRAINGER G15-60F-6X25 시트 스톡 6 너비 25 피트 길이 0.060 두께
- GROVE GEAR EL8320536.26 EL-HMQ832-25-H_-56-26 웜 리듀서, 25:1 비율, 0.625인치 ID, 1.625인치 OD, 알루미늄
- PROCON 103A100G31BA 로터리 베인 스테인리스 스틸 펌프, 100 GPH, EPDM, 표준-외부 조정 불가
더 알아보기
- 키샤프트
- 랩 콩코
- 리그리스
- 닐피스크
- PECO 제어 시스템
- 내시경 액세서리
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 밴드 클램프 도구
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 도크 및 메 자닌 게이트
- LOC-LINE 교체 실드
- OIL SAFE 유출 갑판
- MEMPHIS GLOVE 셀렉트 그레이드 가죽 드라이버 작업 장갑
- COTTERMAN M 시리즈 강철 모듈식 고정 사다리
- KEO 카운터싱크 세트, 카바이드
- PROTO 임팩트 소켓 고정 링
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 검지기, 4개 가스, 북미
- DAYCO 벨트 텐셔너 산업
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4930 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 58,880 /단위