PARKER 냉동 및 HVAC 커플 링
필터
파열 압력 : 2500의 PSI , 맥스. 작동 압력: 500 년 Psi , 분. 작동 온도: -40도 C , 외경: 1.31 "
스타일 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 인 레트 연결 | 길이 | 콘센트 연결 | 찌르다. 기술 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC01C-011 | 7 / 16-20 측면 포트 수 | 7/16 "-20 측면 포트 수 | 7/16 "남성 | 1.89 " | 13 mm | 수측 포트 및 파란색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 낮은 쪽 | ₩ 148,067 | |
B | RC01C-012 | 7 / 16-20 측면 포트 수 | 7/16 "-20 측면 포트 수 | 7/16 "남성 | 1.87 " | 16 mm | 수측 포트 및 빨간색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 하이 사이드 | ₩ 167,965 | |
C | RC01C-002 | 14mm 측면 포트 암 | 14mm 측면 포트 암 | M14x1.5-6H | 1.89 " | 13 mm | 암 측면 포트 및 파란색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 낮은 쪽 | ₩ 181,072 | |
D | RC01C-003 | 14mm 측면 포트 암 | 14mm 측면 포트 암 | M14x1.5-6H | 1.87 " | 16 mm | 암 측면 포트 및 빨간색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 하이 사이드 | ₩ 188,615 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거대한 호퍼 상자
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- 밴드 타이
- 유압 밸브
- 전도성 빈
- 수공구 키트
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 발전기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 기어링
- MSA 가을 제한 기
- APPROVED VENDOR 110VAC 돌출 표시 등
- AIR HANDLER 필터 고정 프레임
- POWER FIRST 열수축 나일론 절연 수형 단로기
- RUBBERMAID 다목적 재활용 탑
- PARKER 8010 시리즈, 니플
- SNAP-LOC 후크 링 어댑터
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A30QS 퓨즈, 300VAC, 300VDC
- EATON E2NM Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- MORSE CUTTING TOOLS 구멍 톱