항목 | 연결 |
폭발 압력 | 2500의 PSI |
연결 | 14mm 측면 포트 암 |
연결 크기 | 14mm 측면 포트 암 |
인 레트 연결 | M14x1.5-6H |
길이 | 1.87 " |
최대 작동 압력 | 500 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 C |
콘센트 연결 | 16 mm |
외부 Dia. | 1.31 " |
찌르다. 기술 | 암 측면 포트 및 빨간색 제어 노브가있는 퀵 커플러 |
타입 | 하이 사이드 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 인 레트 연결 | 길이 | 콘센트 연결 | 찌르다. 기술 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC01C-002 | 14mm 측면 포트 암 | 14mm 측면 포트 암 | M14x1.5-6H | 1.89 " | 13 mm | 암 측면 포트 및 파란색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 낮은 쪽 | ₩ 181,072 | ||
RC01C-011 | 7 / 16-20 측면 포트 수 | 7/16 "-20 측면 포트 수 | 7/16 "남성 | 1.89 " | 13 mm | 수측 포트 및 파란색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 낮은 쪽 | ₩ 148,067 | ||
RC01C-012 | 7 / 16-20 측면 포트 수 | 7/16 "-20 측면 포트 수 | 7/16 "남성 | 1.87 " | 16 mm | 수측 포트 및 빨간색 제어 노브가있는 퀵 커플러 | 하이 사이드 | ₩ 167,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.