그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 테이프 |
접착력 | 16 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 회색 |
길이 | 50일 |
자재 | 비닐 |
성능 온도. | 화씨 40도 ~ 250도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 14 파운드 / 인치 |
두께 | 6.3만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 5906100000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 28,000 | ||
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 28,752 | ||
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,555 | ||
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 29,487 | ||
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 27,265 | ||
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 29,487 | ||
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 41,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.