3M 1-50-3903-WHITE 덕트 테이프 1 x 50 Yard 6.3 Mil 흰색 비닐 | AA6WPX 15C921

3M 1-50-3903-흰색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 흰색 비닐

항목 : AA6WPX모델: 1-50-3903- 화이트교차 참조 : 15C921
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 36,245 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목덕트 테이프
점착제고무
접착 성 재료고무
백업 재료
색상
컬러 패밀리
덕트 테이프 주요 소재비닐
덕트 테이프 종류덕트 테이프
덕트 테이프 폭1"
듀티 등급가벼운 의무
환경실내 만
길이50 미터
자재비닐
접착면의 수1
성능 온도.최대 250°F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
두께천 6.3
1"
강철에 대한 접착력15.4 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 3903
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고
덕트 테이프 등급Light-Duty 제품
덕트 테이프 길이50 미터
임페리얼 테이프 길이50 미터
임페리얼 테이프 WXL1 "x 50 yd.
임페리얼 테이프 폭1"
최대 테이프 성능 온도200 ° F
미터법 테이프 길이45.7m
미터법 테이프 폭25.4 mm
최소 테이프 성능 온도40 ° F
전체 테이프 직경3 1 / 4 "
연속3903 시리즈
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재고무
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재비닐 코팅 천
테이프 색상
테이프 분배 양식연속 롤
테이프 듀티 등급가벼운 의무
테이프 신장135%
테이프 저항 특성내마모성, 내식성, 내습성
테이프 모양연속 롤
테이프 하위 유형일반용 덕트 테이프
테이프 인장 강도12.6파운드/인치
테이프 두께천 6.5
테이프 타입덕트 및 수리 테이프
온도 범위40 ° F ~ 200 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2025
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)12.45
선박 폭 (cm)12.45
HS 코드3919102055
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델접착력색상항목자재성능 온도.가격
3M 1-50-3903-BLUE 덕트 테이프 1 x 50 Yard 6.3 Mil 파란색 비닐 | AA6WPT 15C917 1-50-3903- 블루20 온스 / 인치파란색덕트 테이프비닐최대 250도 F1"₩ 32,602
3M 1-50-3903-GREEN 덕트 테이프 1 x 50 Yard 6.3 Mil 녹색 비닐 | AA6WPU 15C918 1-50-3903- 녹색20 온스 / 인치초록색덕트 테이프비닐최대 250도 F1"₩ 32,564
3M 1-50-3903-GREY 덕트 테이프 1 x 50 Yard 6.3 Mil 회색 비닐 | AA6WPV 15C919 1-50-3903-그레이20 온스 / 인치회색덕트 테이프비닐최대 250도 F1"₩ 32,357
3M 1-50-3903-RED 덕트 테이프 1 인치 x 50 야드 6.3 Mil 빨간색 비닐 | AA6WPW 15C920 1-50-3903-레드20 온스 / 인치빨간색덕트 테이프비닐최대 250도 F1"₩ 30,381
3M 1-50-3903-YELLOW 덕트 테이프 1 x 50 Yard 6.3 Mil 노란색 비닐 | AA6WPY 15C922 1-50-3903- 노란색20 온스 / 인치노란색덕트 테이프비닐최대 250도 F1"₩ 31,416
3M 1.5-50-3903-BLUE 덕트 테이프 1-1 / 2 인치 x 50 야드 6.3 밀 블루 | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903- 블루20 온스 / 인치파란색덕트 테이프비닐최대 250도 F1.5 "₩ 45,703
3M 1.5-50-3903-GREEN 덕트 테이프 1-1 / 2 인치 x 50 야드 6.3 밀 그린 | AA6WQF 15C930 1.5-50-3903- 녹색20 온스 / 인치초록색덕트 테이프비닐최대 250도 F1.5 "₩ 45,289

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 1-50-3903-흰색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 흰색 비닐
₩ 36,245 /단위