BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 225-400V 범위
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 암페어 AC: 225 ~ 400 , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 커넥터 유형: 박스 러그 , 현재 등급: 400 , DC 전압 정격: 300 VDC , 깊이: 4-1 / 5 " , 퓨즈 블록 설계: 장벽 , 퓨즈 직경: 1-3 / 5 " , 퓨즈 홀더 코드: AD , 퓨즈 길이: 7 1 / 5 " , 퓨즈 유형: 산업(공업) , 퓨즈 UL 클래스: J , 키: 4.8 " , 표시/비표시: 비지시 , 길이: 12.5 " , 최대. 앰프: 400 , 최대. 전압 : 600 , 장착 스타일: 패널 실장 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 퓨즈 홀더 , 유형: 클래스 J , 전압 정격: 600V , 와이어 크기: 600kcmmil ~ 4AWG
스타일 | 모델 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JM60400-1MW22 | - | - | ₩ 376,124 | |
B | JM60400-2MW22 | - | - | ₩ 730,268 | |
C | JM60400-1CR | 1 | 3 3 / 5 " | ₩ 1,009,347 | |
D | JM60400-2CR | 2 | 7 1 / 3 " | ₩ 1,807,837 | |
E | JM60400-3CR | 3 | 11 " | ₩ 2,887,079 | |
F | JM60400-3MW22 | 3 극 | - | ₩ 1,054,340 |