₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-50-3903-녹색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 그린 비닐
2일 이내 배송
₩ 36,906 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 초록색 |
컬러 패밀리 | 초록색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 "x 50 yd. |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102010 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 | |
![]() |
1.5-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,289 |
제품 탐색
- BALDWIN 필터 PT9352 유압 필터 요소
- WALTER TOOLS RDMW1605M0T-A27 WKP35S 5918057 카바이드 밀링 인서트 Rdmw1605m0t-a27
- SLOAN 0330021 DP-6-A 드립 포켓 포켓 플러시 연결
- SPEARS VALVES 280-101805 새들, 소켓, 로우 헤드, PIP x IPS, 8 x 4 크기, PVC
- SPEARS VALVES 889-300CP 니플, 플레인 엔드, 스케줄 80, 3인치 x 30 크기, CPVC
- GATES 7719-3126 스프라킷
- OSG 146008 나선형 플루트 탭 하단 1/4 인치 x 20V 코팅
- DAYTON MV-1300-0GEV 습식/건식 진공 청소기 1.6 Hp 13갤런 120v
더 알아보기
- 번팅 베어링
- 콤프스 내셔널
- 키샤프트
- 스미스 퍼포먼스 스프레이어
- TITUS
- 타이머 액세서리
- 핸드 래칫
- 아크 플래시 의류 키트
- 순환 수 압력계
- 절단 및 홈 가공 도구
- LOUISVILLE FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- WHIZARD 핸드가드 II 베임 방지 장갑
- LOUISVILLE FM1400HD 시리즈 유리 섬유 트윈 전면 사다리
- LOC-LINE T 피팅
- ANVIL 2127 시리즈 유니온, STLXSTL, 나사산
- 3M 초박형 물 접촉 표시기 테이프
- 밴조 피팅 Dry-Mate 볼 밸브
- VULCAN HART 거터 채널
- KIMBLE CHASE 분배 뷰렛
- APOLLO VALVES 7180 VSH Shurjoint 범용 플랜지 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-50-3903-녹색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 그린 비닐
₩ 36,906 /단위